全自動製氷機 スタックオンタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65821237 品番CM-450AK-1-SAF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,916,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
貯氷量(kg)自然落下時:約90、最大ストック量:約105 電源(V)三相200(50/60Hz)3.1kVA(9.0A) 消費電力(W)1565/1880 製氷能力約420/450(50/60Hz)、約350/375(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×605×1830
関連資料:(0.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

製氷機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/852/
2023-03-14

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする