ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
砲金製壁貫通ニップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65821552
品番
M141KBC
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
青銅製の壁貫通用の継手です。
座金を締め付けるだけで固定できます。
必要な長さに切断して使用できます。
材質
本体:青銅、ナット:黄銅
寸法
20×220
貫通穴径(Φmm)
28
形状
壁貫通ニップル
寸法(mm)
(はさみこみ)90〜160
注意
※取付後は漏水がないか確認してください。
※曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。
※内ねじは切られていません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材