ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
砲金ツギタシソケット(六角)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65821595
品番
M141S
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。
外ねじ3/4、内ねじ1/2の異径です。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
呼び径(A)
13A×20A
寸法
13×20×35
形状
六角ソケット
材質
青銅
寸法L(mm)
35
六角対辺(mm)
(内)16.5、(外)29
寸法L1(mm)
20
注意
※曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。
※ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材