銅管エルボアダプタ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65821692 品番 M148A
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。

寸法G1/2 形状エルボアダプター 寸法d(Φmm)12.7 材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト 寸法L(mm)40
注意
※付属のパッキンを使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65821717
2024-02-01
用途:
給湯器交換時
小出商会 様

安くて品質も良く扱いやすいです。給湯器の入換時に出頭管側につかうことが殆どです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする