曜日別特売
M148A 銅管エルボアダプタ ミヤコ 65821726

銅管エルボアダプタ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法d(Φmm)22.22
寸法L(mm)50
形状エルボアダプタ
内容量1個注文コード65821726品番M148A
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。

寸法G3/4形状エルボアダプタ寸法d(Φmm)22.22材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト寸法L(mm)50
注意
※付属のパッキンを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65821717
2024-02-01
用途: 給湯器交換時
小出商会

安くて品質も良く扱いやすいです。給湯器の入換時に出頭管側につかうことが殆どです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする