フレアー式エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65821988 品番 M148FKD
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

冷媒対応品。
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。

寸法15.88×15.88 材質黄銅 形状エルボ 寸法H(mm)46 寸法d(Φmm)16.1
注意
※銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする