SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの スイッチ
SIEMENSの トグルスイッチ
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション トグルスイッチヘッド トグルスイッチ モメンタリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65822288
品番
3SU1000-3EC10-0AA0
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:トグルスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●コード番号:193-3150
アズワン品番
65-7832-77