SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65822489 品番3SU1052-2BL10-0AA0
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398


SiemensセレクタスイッチSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。3 スイッチポジションセレクタスイッチです。シルバーメタルブラック仕上げで、金属つや消しグレーのフロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途電気回路 電力アイソレータ ファクトリオートメーション 火災警報システム ヒューズボックス 工業用キャビネット認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●コード番号:173-6736 アズワン品番65-7827-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする