SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ ロングハンドル 黒 ラッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65822507 品番3SU1052-2CL60-0AA0
参考基準価格(税別)¥5,760 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698


セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、セレクタスイッチ、ロング、3つのスイッチ位置: I-O-II、ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ロングハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:181-2842 アズワン品番65-7810-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする