SIRIUS ACTシリーズ パイロットライト 青 埋込型取付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65822620 品番3SU1061-0JD50-0AA0
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980


Siemens 表示灯Siemens Sirius ACT シリーズは緑色のパイロットインジケータライトです。平らなフロントリングは、埋込型で取り付け可能で、金属製です。認定 CE認定 CSA 認定 EAC 承認 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 UL認定

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●照光色:青●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●実装タイプ:埋込型●コード番号:173-6751 アズワン品番65-7827-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする