ソロバン玉リング入エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65822724 品番 M148RK
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。

寸法9.52×9.52 適合管外径(Φmm)9.52×9.52 材質黄銅 形状エルボ 寸法L(mm)35 寸法H(mm)35 寸法d(Φmm)9.7
注意
※ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。
※ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする