105990023 SoftServo-B24CH Servo Controller / RC Signal Generator Seeed Studio 65822787

SoftServo-B24CH Servo Controller / RC Signal Generator

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65822787品番105990023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:サーボ●項目4:コントローラアズワン品番67-0462-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする