ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
ソロバン玉リング入片ネジエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65823047
品番
M148RKG
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
ねじの種類
R
寸法
9.52×3/8
適合管外径(Φmm)
9.7
材質
黄銅
形状
エルボ
寸法L(mm)
27
寸法H(mm)
35
寸法d(Φmm)
9.7
寸法d1(mm)
R3/8
寸法d2(Φmm)
G3/8
注意
※ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。
※ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材