曜日別特売
DEV-17119 SparkFun Qwiic Shield for Teensy SPARKFUN 65823155

DEV-17119 SparkFun Qwiic Shield for Teensy SPARKFUN 65823155
DEV-17119 SparkFun Qwiic Shield for Teensy SPARKFUN 65823155
DEV-17119 SparkFun Qwiic Shield for Teensy SPARKFUN 65823155

SparkFun Qwiic Shield for Teensy

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65823155
品番
DEV-17119
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198


Description
The SparkFun Qwiic Shield for Teensy provides you with a quick and easy way to enter into SparkFun's Qwiic ecosystem with your Teensy boards. This shield is sized to work with the footprint of Teensy 4.0, Teensy 3.2, and Teensy LC. This shield connects the I2C bus(GND, 3.3V, SDA, and SCL)on your Teensy to four SparkFun Qwiic connectors(two horizontally and two vertically mounted). The Qwiic ecosystem allows for easy daisy chaining so, as long as your devices are on different addresses, you can connect as many Qwiic devices as you'd like.
We have also added a "PROG" button on this shield that is electrically parallel with the "PROG" button on the Teensy Boards so you can choose to enter Programming mode using either the button on your Teensy or the button on the shield.
The Qwiic Shield for Teensy comes with the Teensy Header Kit and you will need to solder the headers to the shield and, if necessary, to your Teensy board. Take care to match the markings on the Qwiic Shield to the appropriate pins on your Teensy to avoid possibly damaging your boards.
The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.
Get Started with the SparkFun Qwiic Shield for Teensy Hookup Guide
Features
Teensy 4.0, 3.2, or LC Footprint Compatible
4x Qwiic Connection Ports
"PROG" Button w/ satisfying tactile feedback
I2C Jumper
3.3V and GND Buses

アズワン品番
67-0423-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする