ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用排水部品
流し台排水金具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65823808
品番
M14ES
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
M14KIT(K)用の排水金具です。
材質
PP、SUS304
寸法
180
寸法H(mm)
85.4
取付穴径(Φmm)
158
最大取付物厚さ(mm)
1.5
注意
※60℃以上の湯が流れる場所では使用しないでください。
※流しトラップは、メーカーによっては合わないものがありますので寸法をご確認ください。