ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用排水トラップ
KITトラップセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65823984
品番
M14KIT
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
キッチン用排水トラップ封水。
深50で臭気上がりを防ぎます。
最大取付物厚さ(mm)
1.5
寸法
115
材質
PP、SUS304、カゴ:M14ECS
寸法L(mm)
300
取付穴径(Φmm)
88
注意
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※60℃以上の湯が流れる場所では使用しないでください。
※流しトラップは、メーカーによっては合わないものがありますので寸法をご確認ください。