ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用排水トラップ
ワンタッチKITトラップセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65824018
品番
M14KITK
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
キッチン用排水トラップ。
ワンタッチで排水管の取付が可能です。
封水深50で臭気上がりを防ぎます。
寸法
180
寸法L(mm)
328
取付穴径(Φmm)
158
材質
PP、SUS304、カゴ:M14ECS
最大取付物厚さ(mm)
1.5
注意
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※60℃以上の湯が流れる場所では使用しないでください。
※流しトラップは、メーカーによっては合わないものがありますので寸法をご確認ください。