ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用排水トラップ
流し台トラップ 耐熱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65824325
品番
M14SST
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
キッチン用の排水トラップです。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。
本体は、ナイロン66で従来品に比べ耐熱性に優れています。
材質
本体/ナイロン66
寸法(mm)
50
耐熱温度(℃)
180
取付穴径(Φmm)
88
最大取付物厚さ(mm)
1.5
注意
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※流しトラップは、メーカーによっては合わないものがありますので寸法をご確認ください。