ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用排水トラップ
流し台トラップ 二槽シンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65824343
品番
M14SW
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
二層シンク用です。
寸法(mm)
50
取付
専用工具M14SKU
材質(本体)
PP
取付穴径(Φmm)
88
最大取付物厚さ(mm)
1.5
注意
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※60℃以上の湯が流れる場所では使用しないでください。
※流しトラップは、メーカーによっては合わないものがありますので寸法をご確認ください。