ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
銅管ソケットアダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65824368
品番
M150A
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
ねじの種類
G
寸法G
1/2
寸法d(Φmm)
12.7
材質
本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
形状
ソケットアダプタ
寸法L(mm)
33
注意
※付属のパッキンを使用してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材