銅管用火なし継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65824693 品番 M150HN
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。
水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。

寸法G5/8 材質黄銅 寸法15.88 寸法L(mm)61 寸法d(Φmm)16.1 使用流体水、湯、蒸気、油
注意
※ナットを締付ますので、ナマシ銅管の使用はさけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする