ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
ソロバン玉リング入ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65825314
品番
M150RK
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
適合管外径(Φmm)
8.2
寸法d(Φmm)
8.2
寸法L(mm)
38
材質
黄銅
形状
ソケット
種類
ストレート
寸法
8×8
最高使用圧力(MPa)
6.86
使用流体
水/油
寸法d2(Φmm)
8.2
設計圧力(MPa)
3.43
注意
※ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。
※ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材