銅管外ネジユニオン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65825402 品番 M153G
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

銅管と鋼管との接続用継手、配管の要所に使用する事で、容易に増設、修理の施工ができます。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。

材質黄銅 寸法L(mm)72 寸法d(Φmm)28.58 寸法R1 形状ユニオン
注意
※点検や増締め作業等できる場所で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする