ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
銅管BCユニオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65825436
品番
M153ZB
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
銅管と鋼管との接続用継手、配管の要所に使用する事で、容易に増設、修理の施工ができます。
寸法Rc
1
材質
本体/青銅製、パッキン/ノンアスベスト、ユニオンパッキン/ナイロン66
形状
ユニオン
寸法L(mm)
40
寸法d(Φmm)
28.58
注意
※ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
※点検や増締め作業等できる場所で使用してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材