銅管外ネジソケット(青銅棒)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65826355 品番 M154G
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

銅管とねじ込み継手との接続用砲金継手です。

材質青銅製 寸法d(Φmm)12.81 寸法R1/2 形状ソケット 寸法L(mm)30 寸法W(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする