ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
銅管外ネジソケット(青銅棒)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65826364
品番
M154G
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
銅管とねじ込み継手との接続用砲金継手です。
材質
青銅製
寸法d(Φmm)
16
寸法R
1/2
形状
ソケット
寸法L(mm)
30
寸法W(mm)
22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材