銅管外ネジソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65826407 品番 M154GS
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

銅管とねじ込み継手との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。

適合管外径(Φmm)1/2X15.88 材質青銅 形状ソケット 寸法L(mm)33 寸法W(mm)23 寸法d(Φmm)16 寸法R1/2
注意
※銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。
※ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする