ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
銅管外ネジソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65826425
品番
M154GS
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
銅管とねじ込み継手との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
適合管外径(Φmm)
3/4X22.22
材質
青銅
形状
ソケット
寸法L(mm)
39
寸法W(mm)
27
寸法d(Φmm)
22.36
寸法R
3/4
注意
※銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。
※ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材