銅管キャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65826452 品番 M154K
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。

呼び径1/2 材質リン脱酸銅 形状キャップ 寸法15.88 寸法L(mm)6.0 寸法t(mm)1 深さ(mm)6 寸法d(Φmm)16.00
注意
※銅管専用のろう付用材料を使用してください。
※銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。
※ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65826495
2021-11-20
用途:
模型ボイラーの端部の部品として
農・林・水産業

ボイラーの端部を平板から叩いて絞るのは大変!プレスで絞った本品は精度が出ているので工作が楽で助かります。サイズが大きくなると急に値が上がるのが残念です。材料費ではなく型代、生産量の関係?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする