真鍮ブッシング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65827073 品番 M154NB
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

配管状況により対応可能な便利な継手です。

材質黄銅 形状ブッシング 寸法13×10 寸法L(mm)18 寸法d1(inch)R1/2 寸法d2(inch)Rc3/8
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
※埋設はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする