ソロバン玉リング入オスアダプタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65827283 品番 M154RK
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。

寸法12×1/2 材質黄銅 寸法L(mm)46 寸法d(Φmm)12.2 寸法d2(mm)G1/2 取付ねじ(d1)R1/2
注意
※ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。
※ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
洗面台の給水管補修
その他業種

ホームセンターをあちこち探し回ったが、どこにもこのサイズが置いてなかったのですごく助かりました。

対象商品:
65827484
2022-02-03
用途:
ボイラーの油配管工事
有限会社永田電機 様 (建設業・工事業)

配管工事で使用します。安いですが他社と比べても特にそん色ありません。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする