ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
シーリングプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65828026
品番
M167
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
別名、メッキ付割座金。
配管後でも取付できる化粧座金です。
寸法H(mm)
7
寸法
15.88
寸法D(Φmm)
55
寸法d(Φmm)
18
仕様
銅管用
材質
鉄クロームメッキ
注意
※寸法をお確かめの上ご使用ください。