ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
ビニールプレート(のり付)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65828376
品番
M167PP
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
割入、のり付のビニールプレートです。
寸法
65
色
ホワイト
板厚(mm)
1.5
粘着剤厚さ(mm)
0.2
寸法D(Φmm)
141
寸法d(Φmm)
77
材質(本体)
PVC
注意
※寸法をお確かめの上ご使用ください。
※20・40・50はVP専用です。