※寸法図
ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用目皿
目皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65829566
品番
M17
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質
亜鉛ダイカスト
寸法d1(mm)
67
寸法(mm)
75
寸法H(mm)
12
外径(Φmm)
77
寸法D(mm)
77
寸法D1(mm)
66
注意
※目皿巣はネジ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。