M171DR ロータンク用ベンドパイプ ミヤコ 65829593

ロータンク用ベンドパイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)220注文コード65829593品番M171DR
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。
配管スペースに応じてご使用ください。

寸法L(mm)220材質黄銅管クロームメッキ寸法38×270×220寸法H(mm)270パイプ外径(Φmm)38
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする