ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
MBソルダー G5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65829618
品番
M171G5
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様
拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い
容量(g)
500
耐圧(MPa)
(耐熱/参考)6.9
主成分
Ag3.5%/Sn残部
比重
7.39
引張強度(N/mm
2
)
(参考値)33.9
溶融温度(℃)
(固相線)221、(液相線)221
注意
※使用条件は、銅管の呼び径34.92以下、流体温度は100℃以下です。
※ろう付温度は260℃以上です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材