ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
MBソルダー GF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65829627
品番
M171GF
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様
拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い、フラックス含有量:1%〜1.5%
容量(g)
500
耐圧(MPa)
(耐熱/参考)6.8
主成分
Ag3.5%/Sn残部
比重
7.31
引張強度(N/mm
2
)
(参考値)33.8
溶融温度(℃)
(固相線)219、(液相線)230
注意
※使用条件は、銅管の呼び径34.92以下、流体温度は100℃以下です。
※ろう付温度は260℃以上です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材