ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用目皿
排水目皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65830372
品番
M18
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
黄銅製の外ねじ排水目皿です。
寸法
125
寸法H(mm)
24
寸法d(mm)
5
寸法D(Φmm)
142
寸法d1
W126山16
材質
黄銅(クロムメッキ)
外径(Φmm)
142
注意
※目皿巣はネジ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。