ステンレス防虫目皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65830695 品番 M18CS
参考基準価格(税別)¥226,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
外ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。

寸法200 寸法H(mm)40 寸法D(Φmm)223 寸法dG8 材質本体/SCS13、アミ/SUS304 外径(Φmm)223 メッシュ寸法(mm)0.4×16 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする