山型防虫目皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65830783 品番 M18CY
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
外ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。
また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。

寸法50 寸法H(mm)52 寸法D(Φmm)61 寸法dG2 材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 外径(Φmm)61 メッシュ寸法(mm)0.4×16
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
※網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする