ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用目皿
排水目皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65830923
品番
M19
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
黄銅製の内ねじ排水目皿です。
寸法
200
寸法H(mm)
28
寸法d(mm)
8
寸法D(Φmm)
222
寸法d1
W202山16
材質
黄銅(クロムメッキ)
外径(Φmm)
222
注意
※目皿巣はネジ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。