排水目皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65830932 品番 M19
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

黄銅製の内ねじ排水目皿です。

寸法25 寸法H(mm)14 寸法d(mm)1 寸法D(Φmm)36 寸法d1W29山16 材質黄銅(クロムメッキ) 外径(Φmm)36
注意
※目皿巣はネジ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする