ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用目皿
防虫目皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65831185
品番
M19C
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
内ねじのステンレス防虫目皿です。
寸法
30
寸法H(mm)
17
寸法D(Φmm)
48
寸法d
G1-1/4
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
外径(Φmm)
48
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。