樹脂ネット付防虫目皿

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65831377 品番 M19CWJ
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。

寸法40 材質網:NB20、本体:ABS 寸法d1(Φmm)40 寸法d2(Φmm)44 寸法D(Φmm)48 寸法H(mm)30 材質(本体)ABS 外径(Φmm)48 呼び径(A)40 材質(網)NB20 商品タイプ防虫目皿/接続部あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする