SPARKFUN
SPARKFUNの 電子部品(オンボード)
SPARKFUNの 受動部品
SPARKFUNの 受動部品その他関連用品
Voltage Regulator - 3.3V
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65833199
品番
COM-00526
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
仕様
●入力電圧:15V●出力電圧範囲[V]:3.3V●出力電流[A]:0.8A●機能:正固定●パッケージ:TO-220
アズワン品番
67-0452-56