TB SPB 140/3 Vベルトプーリー 3歯 ボア42mm Optibelt 65833497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルトプーリー 3歯 ボア42mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6753
注文コード
65833497
品番
TB SPB 140/3
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
アズワン品番
65-8040-75
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6753
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする