曜日別特売
M241SS ステンレス水栓柱 ステンレス管 ミヤコ 65833705

ステンレス水栓柱 ステンレス管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法13×70×1000
内容量1個注文コード65833705品番M241SS
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。
硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。
温水にも使用できます。

寸法H(mm)1000材質SUS304、給水管/ステンレス管、内部充填/発泡ポリウレタン寸法13×70×1000寸法H1(mm)750
注意
※取付後は漏水がないかご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする