※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルトプーリー 4歯 ボア65mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65833725 品番TB SPA 560/4
参考基準価格(税別)¥97,800 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:65mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6709 アズワン品番65-8045-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする