グッドホース 10mm保温付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65834012 品番M246GHW
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。
耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。
従来品より、保温材を10に厚くした製品です。

材質EPDM 寸法15×10M 寸法L(mm)10 内径(Φmm)12.1 温度範囲(℃)0〜80 最高使用圧力(MPa)0.3 寸法t(mm)10 外径(Φmm)21.3 最小曲げ半径(mm)120 使用流体水又は温水 最高使用温度(℃)80
注意
※80度以上になる配管には使用しないでください。
※風呂配管専用のホースです。
※給水及び、ヒートポンプ配管には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする