ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 浴室用品
ミヤコの その他浴室部品
ガタ止め
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65834082
品番
M246GTM-2
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
浴槽等のガタ止め高さ調整にご使用ください。
材質
EPDM
寸法
7-13
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
13
寸法T(mm)
7
寸法W(mm)
55